エーモン
エーモンの AV取付用品
エーモンの 自動車用テープ
面ファスナーテープ (L)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73991795
品番
3954
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
押し付けるだけでしっかり噛み合います
繰り返しの着脱でもしっかり噛み合います
用途に応じて自由にカットして使用できます
用途
樹脂パネル周辺への小物着脱に
接着しにくいポリプロピレン制ダッシュボード周辺への小物の着脱に
セット内容
オス、メス各1枚
材質
本体/ナイロン 、粘着剤/アクリル系粘着剤
寸法(mm)
各47×150
色
黒
テープ幅(mm)
47
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。