エーモン
エーモンの AV取付用品
エーモンの 自動車用テープ
面ファスナーテープ (オス)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73991856
品番
3957
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
用途に応じて自由にカットして使用できます。
用途
ゴミ箱・ラゲッジトレイなどループパイル地カーペットへの取り付けに
フロアカーペットなどへの着脱に
セット内容
オス、1枚
材質
本体/ナイロン100%、粘着剤/ゴム系粘着剤
寸法(mm)
90×150
色
黒
テープ幅(mm)
90
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。