住友林業緑化
住友林業緑化の バルコニーまわり
住友林業緑化の 見切り材
プロエッジ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
73992346
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れたアルミ製見切り材
アスファルト舗装やインターロッキング舗装など多彩な用途
ジョイント部材を必要としない高い施工性
用途
土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め、芝・地被植物・砂利の見切り、アスファルト舗装の見切り
付属品
アンカー3本
高さ(mm)
101
材質(本体)
アルミ
長さ(m)
2.2
最小曲げ直径(mm)
1500
関連資料:
(0.3MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません