スタンダード双眼鏡 Alcor6

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73992793 品番Alcor6
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

大口径レンズで明るい視野が得られる、スタンダードシリーズ。
高屈折Bak4プリズムとフルマルチコートの採用で高品位な視野が特徴のスタンダード双眼鏡です。
プリズムに高屈折率のBak4素材を採用し、対物・接眼レンズ共にマルチコートを施して像の安定を図っています。接眼部はツイストアップしますので、裸眼でも眼鏡でも広く快適な視界が得られます。ボディ-はパールホワイトを採用し、女性の手にもフィットしやすい小型モデルです。

付属品ストラップ、ソフトケース 質量(g)350 倍率(倍)6 コーティングフルマルチコート 対物レンズ有効径(mm)24 サイズ(mm)154×105×45 明るさ16 ひとみ径(Φmm)4 アイレリーフ(mm)16 実視界(°)8.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする