旭計器工業
旭計器工業の 圧力・流量測定
旭計器工業の 圧力・流量測定その他関連用品
旭計器工業の メートルパイプ
タンクサイフォン
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
50
注文コード
73993843
品番
43HB-U33
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
サイフォンパイプと同じ放熱用の器具ですが構造的にセパレーターとしての機能をそなえ禁油水槽としても用いられます
材質
ステンレス
寸法L(mm)
26
寸法H(mm)
206
最高使用圧力(MPa)
50
寸法D(mm)
56
寸法M(mm)
30
タンク容量(mL)
80
寸法f1(mm)
16
寸法f2(mm)
18
使用流体温度(℃)
350以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐圧試験圧力(MPa)
60
圧力範囲(MPa)
10〜50
寸法d1×d2(mm)
R3/8×R3/8