旭計器工業
旭計器工業の 圧力・流量測定
旭計器工業の 圧力・流量測定その他関連用品
旭計器工業の ダンプナー
ゲージセーバー
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
GRL
注文コード
73994035
品番
21GRL-U33
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
突発的な異常圧力が作用する個所での圧力計保護装置で突発圧力の圧力計への導入を防ぎます
材質
ステンレス
タイプ
GRL
寸法H(mm)
82
寸法f1(mm)
16
寸法f2(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力範囲(MPa)
0.3〜5
寸法d1×d2(mm)
G3/8×G3/8