ゲージセーバー

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d1×d2(mm)G1/2×G1/2 寸法H(mm)86 注文コード73994096 品番21GRH-U44
参考基準価格(税別)¥99,000 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
この商品は寸法d1×d2・寸法Hなど12種類から選べます 他の種類を見る

突発的な異常圧力が作用する個所での圧力計保護装置で突発圧力の圧力計への導入を防ぎます

材質ステンレス タイプGRH 寸法H(mm)86 寸法f1(mm)18 寸法f2(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力範囲(MPa)5.1〜30 寸法d1×d2(mm)G1/2×G1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする