仕様ファンレス設置方法壁取付/DINレールOSLinuxUbuntu16.04(標準)又はLinuxYocto2.1プロセッサーNXP(R)ARM(R)CortexTM-A9i.MX6デュアルコア1.0GHzポート(USB・シリアル)1×RS232/485(DB9)、1×RS485/CANBus(スイッチ、2ピン)、1×RS485(2ピン)、1×RS485,2ピン動作温度範囲(℃)-20~55I/Oタイプ4-chデジタル入力,4-chデジタル出力,絶縁保護容量(GB)1ストレージ8GBeMMC対応SDカードMicro-SD×1有線LAN2×10/100/1000Base-T