仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵
出力(ディスプレイ)DisplayPort×1
解像度1024×768
設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント
入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル
OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語
プロセッサーCorei3-8145UE2.20GHzデュアルコア
タッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式
ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2)
動作温度範囲(℃)-10〜55
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)311.8×238×67
I/Oタイプ1×Audiolineout/micin
容量(GB)8
SSD128GBMLC
モニターサイズ12インチ
有線LAN2×10/100/1000BASE-T