Intel(R) Core i5-7300U Dual-Coreプロセッサ/21.5インチ WXGA TFT LCD PPC-3211W-P75-MO

商品レビューを投稿する
82日以内出荷返品不可 82日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73994385 品番PPC-3211W-P75-MO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

Intel(R) Pentium(R) Core i5-7300U Dual-Coreプロセッサを搭載した21.5インチ WXGA TFT LCD ファンレスパネルPC、8G SO-DDR3, mSATA 128G MLC Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M, 日本プラグ

仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵 解像度1920×1080 設置方法パネルマウント、VESA75/100 入力電源9〜32VDCorACアダプタ+3ピン電源ケーブル OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語 プロセッサーCorei5-7300U2.6GHzデュアルコア タッチパネル方式マルチタッチ投影型静電容量方式 ポート(USB・シリアル)2×RS-232,1×RS-422/4854×USB3.0 動作温度範囲(℃)0〜50 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)558.4×349.8×63.8 I/Oタイプ1×Line-Out,1×Mic-In、1×DB15VGA、1×DisplayPort(1.2) 容量(GB)8 SSD128GBMLC モニターサイズ21.5インチ 有線LAN2×10/100/1000Mbpsイーサネット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする