※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPC-1051WP-MO Intel(R) AtomTM プロセッサ搭載/10.1インチWXGA TFT産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-20 〜 55℃)TPC-1051WP-MO Advantech(アドバンテック) 73994394 TPC-1051WP-MO Intel(R) AtomTM プロセッサ搭載/10.1インチWXGA TFT産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-20 〜 55℃)TPC-1051WP-MO Advantech(アドバンテック) 73994394 TPC-1051WP-MO Intel(R) AtomTM プロセッサ搭載/10.1インチWXGA TFT産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-20 〜 55℃)TPC-1051WP-MO Advantech(アドバンテック) 73994394 TPC-1051WP-MO Intel(R) AtomTM プロセッサ搭載/10.1インチWXGA TFT産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-20 〜 55℃)TPC-1051WP-MO Advantech(アドバンテック) 73994394

Intel(R) AtomTM プロセッサ搭載/10.1インチWXGA TFT産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-20 〜 55℃)TPC-1051WP-MO

商品レビューを投稿する
82日以内出荷返品不可 82日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73994394 品番TPC-1051WP-MO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

Intel(R) AtomTM プロセッサ搭載10.1インチ WXGA TFT LED LCD シンクライアント端, CFast 64G MLC, Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M源ケーブル, 3-pin, 1.8 M

仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵、シャーシ接地保護 解像度1280×800 設置方法パネルマウント 入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Entry64bit日本語 プロセッサーAtomE38271.75GHzデュアルコア タッチパネル方式マルチタッチ投影型静電容量方式 ポート(USB・シリアル)1×RS-232/422/4851×USB3.01×USB2.0 動作温度範囲(℃)-20〜55 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)283.1×202.3×61.4 I/Oタイプ1×フルサイズminiPCIe 容量(GB)4 SSD64GBMLC モニターサイズ10.1インチ 有線LAN2×10/100/1000BASE-T

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする