※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EKI-2701MPI-5G-AE 産業用イーサネット(PoE スプリッター+インジェクタ) 広範囲温度対応 Advantech(アドバンテック) 73994473 EKI-2701MPI-5G-AE 産業用イーサネット(PoE スプリッター+インジェクタ) 広範囲温度対応 Advantech(アドバンテック) 73994473 EKI-2701MPI-5G-AE 産業用イーサネット(PoE スプリッター+インジェクタ) 広範囲温度対応 Advantech(アドバンテック) 73994473 EKI-2701MPI-5G-AE 産業用イーサネット(PoE スプリッター+インジェクタ) 広範囲温度対応 Advantech(アドバンテック) 73994473 EKI-2701MPI-5G-AE 産業用イーサネット(PoE スプリッター+インジェクタ) 広範囲温度対応 Advantech(アドバンテック) 73994473

産業用イーサネット(PoE スプリッター+インジェクタ) 広範囲温度対応

商品レビューを投稿する
43日以内出荷返品不可 43日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 種類PoE インジェクタ 注文コード73994473 品番EKI-2701MPI-5G-AE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は種類など5種類から選べます 他の種類を見る

※PoEインジェクターとは、PoE非対応のスイッチングハブにPoE機能を追加する機器です。
通常、PoE非対応のスイッチングハブと、接続する受電機器の間に設置し、ネットワークを中継して電力供給を行ないます。
※PoEスプリッタはインジェクタと逆、すなわちPoEから電力供給を受けてPoE入力を個々の電源出力、データ出力に分ける働きを行います。
・IEEE802.3 at/af/bt 標準対応
・PSE(電源装置)として機能
・拡張動作温度範囲(-40〜75℃)
・EKI-2701MP1-5Gは10/100/1G/2.5G/5G マルチスピードデータ伝送に対応

種類PoE インジェクタ 入力ポートRJ45×1 出力ポートRJ45×1 消費電力(W)92(PoE最大負荷) 出力(W)90 ポート数2ポート スイッチDIP:PoE強制モード:ON/OFF(初期設定OFF) 取付け方法DINレール、壁面取付 動作周囲温度(℃)-40〜85 入力電源DC54〜57V(シングル入力、4ピンプラグインターミナルブロック) インターフェイスイーサネット 通信速度最大5Gbps 各種認証CE/FCC 通信規格IEEE802.3、802.3u、802.3x、802.3af/at/bt、802.3ab/802.3bz 通信距離(m)最大100(ミッドスパン) 動作温度範囲(℃)-40〜75 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×80×25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする