産業グレードSFP 1Gbps銅モジュール

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73995548 品番SFP-GTXB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

Advantechの小型プラグインモジュール(SFP)製品は、銅線用・光ファイバー用・SFP+など、さまざまなタイプを取り揃えています。
本製品はSFPの業界標準(MSA)に準拠しており、ホットプラグ対応で汎用性が高く、広く利用されています。
・業界標準の小型SFPパッケージ
・幅広い仕様とファイバータイプに対応
・デジタル診断モニタリング(DDM)機能付き
・EMI対策の金属シールド構造
・クラス1レーザー製品(EN 60825-1準拠)
・プラグアンドプレイに対応

通信速度1000Mbps 距離100M 動作温度範囲(℃)0〜70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする