【CR17Y(S)専用】ダイヤモンド湾曲セーバソーブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73995873 品番 0037-1203
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

ブレードの刃部にダイヤモンドを使用することで、従来のブレードでは切断の難しかった鋳鉄管やダクタイル鋳鉄管(内面モルタルライニング)が切断可能になりました。
チェンバイスがついた日立電子セーバソーCR17Y(S)を使用し鋳鉄管にしっかり固定することで、ブレードが食い込みやすくなり素早く効率的に切断することができます。
エンジンカッタは、機体が大きいため広い作業スペースが必要でさらに重さや騒音の悩みがありました。
日立電子セーバソー CR17Y(S)を使用することで、狭い現場でも効率よく作業が行えます。
ブレードの形状を湾曲にすることで、切断面を交互に切断。 ブレード本体が熱を持ちにくくなるため、刃へのダメージが軽減されます。
さらに、切れ味が持続することで、切断スピードも速くなります。
切断に最適なダイヤモンドを使用し、ダイヤモンドの突出量・チップポケットの最適化でダイヤモンドの脱落が少なく長持ちします。

全長(mm)280 適合機種CR17Y(S) 切断可能時間(鋳鉄管150A)約6〜9分 基板厚(mm)1.6 切断可能 材質モルタルライニング鋳鉄管 用途鋳鉄管の切断等
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする