AT-AR2010V

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73995968 品番1660R
参考基準価格(税別)¥88,000 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

本製品は、製品や管理ボックスへの収容に適した小型VPN ルーターです。
さまざまな機器が混在するネットワーク環境において、ご利用の装置へAT-AR2010Vを組み合わせることで管理者とのVPNを構築し、管理者がデバイスとデータを安全に運用することができます。

ケーブル
UTPカテゴリー3以上(10BASE-T)
UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)
UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)
質量(g)560 適合規格CE・安全規格(UL60950-1、CSA-C 22.2 No.60950-1)・EMI規格(VCCIクラスA)・EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×105×42.5 インターフェースETH(WAN/LAN)(10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×2)、コンソール(RS-232(RJ-45コネクター))、USB(USB2.0、タイプA(メス)コネクター、最大給電電流700mA×1) 動作温度(℃)0〜50 動作湿度(%)80以下(結露なきこと) 保管温度(℃)-20〜60 通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 湿度(%)保管時:95以下(結露なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする