三和電気計器
三和電気計器の 電気測定
三和電気計器の クランプメーター
三和電気計器の 交直両用クランプメータ
AC/DC両用クランプメータ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73996126
品番
DCL31DR(校正書+トレーサビリティ体系図+試験成績書)
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
直流・交流電流両用で400Aまで可能/コンパクトなポケットサイズ/真の実効値(TrueRMS)測定に対応/オートパワーオフ/バックライト搭載/IEC61010規格に準拠。
交流電流(A)
60/400
直流電流(A)
60/400
電源
LR03(単4形アルカリ)×2
クランプ径(Φmm)
25
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
54×145×31
質量(g)
約120
幅(mm)
54
奥行(mm)
31
高さ(mm)
145
用途
自動車バッテリーの測定/電気工事や各種産業機器の電流測定。
付属品
キャリングポーチ(C-DCL10)、取扱説明書
仕様
直流+交流電流:400A
種別
クランプメータ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
145×54×31
周波数特性
45〜400Hz
電池寿命(時間)
約35
表示桁数
6000
サンプルレート(回/s)
2
使用環境
5〜40℃(結露のないこと)5〜31℃まで80%RH以下 31〜40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少
直流電流
60/400
許容差保証温湿度範囲
23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)
安全規格
IEC61010 CAT.V300V
RoHS指令(10物質対応)
対応
導体サイズ(mm)
10×26
校正証明書
一般校正
関連資料:
単品カタログ(0.31MB)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
商品説明動画
クランプメータ DCL31DR 製品紹介
参考になった