単レンジ式、小型。 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付。 測定後、充電された電圧を放電するディスチャージ機能。 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能。 直流電圧測定レンジ(DC60V)、活線状況を見極められる交流電圧測定機能。 付属のケースは測定時に両手が使える首掛けストラップ付。 JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 活線状況を見極められる交流電圧測定機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付
2台目の購入になります。この機種はアナログですが内蔵バッテリーも長持ちします。1台は別の部署で使用しています。
今回40年前から使用していた三和の絶縁抵抗計が壊れましたので、購入。首掛けベルト等が非常に便利で、良いです。計測計は三和で慣れている為、申し分ありません。
前に使用していて転職したので購入しました。同じものなのであんしんです。
全体的に外形が大きく感じますが、機能は容易な使用構成で満足しています。蓋が回転して裏側に回ることはよいのですが、むしろ取り外して使うほうが使用しやすいです。