ハンディLCRメータ

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73996153 品番LCR700(校正書+トレーサビリティ体系図+試験成績書)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥49,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電子回路、電子部品、部品材料の特性評価に使用する、パラメータLCRが測定可能です。
5種類の測定周波数に対応(100/120/1k/10k/100kHz)。
便利なオートLCRモード測定で、シリーズ/パラレルモードの選択可能。
別売のUSB通信ユニットを使用してPCへデータ転送可能。
手で持てる小型LCRメータテスタとは異なる交流信号で正確なLCR測定 オートL C R 機能でL s / L p / C s / C p 測定とD/Q/θ/ESR表示 5種類の測定周波数に対応 (100/120/1k/10k/100kHz) 7レンジの直流抵抗(DCR)測定ファンクション搭載 L/C/R の部品の受入れ検査などに便利な選別(SORT)機能 部品選別に便利なPASS/FAIL(合格/不合格)判別機能付 USBインターフェース(別売)による受入検査に便利なPCソフト

測定周波数100/120/1k/ 10k/100k 質量(g)約400 付属品クリップリード : CL-700a ホルスタ : H-701 デバイス差込測定端子用ショートプレート、取扱説明書 測定レンジLs/Lp:20.000u/200.00u/2000.0u/20.000m/200.00m/2000.0m20.000/200.00/2000.0/20.000kH Cs/Cp:200.00p/2000.0p/20.000n/200.00n/2000.0n/20.000u/200.00u/2000.0u/20.00m(50pF以下は確度保証外) Rs/Rp:20.000/200.00/2.0000k/20.000k/200.00k/2.0000M/20.000M/200.0M Ω(DCR):200.00/2.0000k/20.000k/200.00k/2.0000M/20.000M/200.0M 安全規格IEC61326-1 電源6LF22/6LR61(9V形アルカリ電池)×1 校正証明書一般校正 用途電子回路、電子部品、部品材料等の特性評価など 種別ハンディLCRメータ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×184×45 使用環境0 〜 50 ℃ < 80 % RH 許容差保証温湿度範囲18 〜 28 ℃ < 80 % RH RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73996153 LCR700(校正書+トレーサビリティ体系図+試験成績書) 11598286 LCR701(新品校正書類付き) LCRメータ「LCR701」 三和電気計器 LCRメータ「LCR701」 三和電気計器 1式 54,980 税込60,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60854141
2020-01-29
用途:
インバターを制作のよていでいますコイルのインダクタンスが測定できるの便利です
農・林・水産業

インバター制作にはどうしてもLCRが測定できないと難しいとをもいます
それで注文しました

対象商品:
60854141
2017-06-15
用途:
液体混合物の物性値の変化の調査
株式会社イーズ 様

抵抗値で確認した結果、0.1%以内の測定精度で良い。
AC電源での動作時には連続的に測定値が出力可能で良い。
保管ケースがあると良い。

対象商品:
60854141
2015-09-30
用途:
弱電部品のLC測定

測定周波数の上限(300KHZ)が中途半端できたら500KHZにしてほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする