ダイテック
ダイテックの 軸付研磨
ダイテックの 軸付砥石
3mm軸付きゴム砥石 4本セット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(4本)
注文コード
73996187
品番
G18046810
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
加工対象・作業を選ばず、小研削〜中仕上げ作業に使用出来ます。
ワークの形状になじみが良く、ソフトな感触と、優れた切れ味と耐久性を誇ります。
用途
金属の研削研磨、バリ取り、傷消しなど。
ステンレス・チタニウム部品の研磨、溶接ビードの表面均し、焼き入れ鋼の研磨、金型の仕上げなど。
粒度
#180
寸法(mm)
Φ4×13×3、Φ6×17×3、Φ8×20×3、Φ10×20×3
材質
酸化アルミナ特殊ゴム
軸径(Φmm)
3
形状
円筒型
直径(Φmm)
4/6/8/10
適合材
金属・ステンレス・チタニウム