SL11102010100-3 長期供給タワー型組込みパソコンFAB-t600  24時間通電 Win10 IoT Enterprise 2019 LTSC/Xeon モデル ソード 73996765 SL11102010100-3 長期供給タワー型組込みパソコンFAB-t600  24時間通電 Win10 IoT Enterprise 2019 LTSC/Xeon モデル ソード 73996765 SL11102010100-3 長期供給タワー型組込みパソコンFAB-t600  24時間通電 Win10 IoT Enterprise 2019 LTSC/Xeon モデル ソード 73996765

長期供給タワー型組込みパソコンFAB-t600 24時間通電 Win10 IoT Enterprise 2019 LTSC/Xeon モデル

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 プロセッサーインテル(R) Core i3-710E 注文コード73996765 品番SL11102010100-3
参考基準価格(税別)¥353,625 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800
この商品はプロセッサーなど3種類から選べます 他の種類を見る
電源AC100V±10% 50/60Hz 対応OSMicrosoft(R) Windows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 日本語版 本体質量(kg)約9.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×403×360 記録媒体DVD-ROM スーパーマルチドライブ 消費電流(A)2.6 メモリー8GB(8GB×1) HDD1TB ディスプレイVGA×1、Display Port×1 電源コード2ピン FG付き プロセッサーインテル(R) Core i3-710E チップセットインテル(R) C236 USBポート数USB3.0×6(正面×2、背面×4)、USB2.0×2(背面×2) LAN設定1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(RJ45)×2 拡張スロット数PCI Express(R)×16 2ロット(1×16 or 2×8 signal),PCI Express(R)×4 2スロット(1スロットはシリアルで使用) シリアルポート9ピン D-SUB×1
注意
※地震、風水害、落雷及びその他の天災地変、メーカーの責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、公害、塩害、ガス害(硫化ガス等)、油分飛沫、粉黛による故障又は不具合、
※その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、一切責任を負いません。
※本製品および本製品に附属のソフトウェアの使用または使用不能から生じた損害、損失利益、および第三者からのいかなる請求等について、一切責任を負いません。
※メーカーが関与しない接続機器、ソフトウェアなどとの意図しない組み合わせよる誤動作やハングアップなどから生じた損害に関して、一切責任を負いません。
※記憶装置(ハードディスクドライブ、SSD、CD/DVD/BDメディア、フラッシュメモリなど)に記憶された内容は、故障や障害の原因に関わらず保障いたしかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする