ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 建具金物
ジョー・プリンス竹下の ドア・扉金物
ジョー・プリンス竹下の ドアキャッチ
薄型マグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
吸着力(N[kgf])
10(1)
注文コード
73996905
品番
L-372-2
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
この商品は
吸着力
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ROHS対応品です。
薄型の簡易マグネットキャッチです。
同一サイズで吸着力が異なるため、扉の再加工なしで吸着力の調整が可能です。
材質
ネオジム磁石+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上
ニッケルメッキ
吸着力(N[kgf])
10(1)
推奨ねじ
M4皿小ネジ小頭
用途
各種キャビネット汎用
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※吸着時等、マグネット本体に直接衝撃が加わると、破損する可能性がありますのでご注意下さい。
※記載吸着力は参考値のため、現物と異なる場合があります。
※受金具、取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。