アジャスター

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73997063 品番 H-424-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

ROHS対応品です。
軽量タイプのアジャスターです。

用途一般機器、事務機器 材質ポリプロピレン(PP)+軟鋼線材(SWRM) ねじ径M8 ねじ長さ(mm)31 仕上黒色+亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73997079
2023-10-26
用途:
商品の部分に
やす工房 様 (製造業)

ネジ部分もしっかりしていて良かったです。人が座っても大丈夫でした。

対象商品:
73997063
2023-03-05
用途:
テーブル製作時の脚に
有限会社 高宏鉄工 様 (建設業・工事業)

何も問題なく完成し
お客様に喜んでもらえました・・・。

対象商品:
73997079
2022-04-21
用途:
DIY用に。
運輸・通信業

コスパ最高の商品だと思います。2種類の長さの物を購入しました。またリピート購入すると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする