曜日別特売
H-424-2 アジャスター ジョー・プリンス竹下 73997079

H-424-2 アジャスター ジョー・プリンス竹下 73997079
H-424-2 アジャスター ジョー・プリンス竹下 73997079

アジャスター

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ長さ(mm)21
内容量1個注文コード73997079品番H-424-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

ROHS対応品です。
軽量タイプのアジャスターです。

用途一般機器、事務機器材質ポリプロピレン(PP)+軟鋼線材(SWRM)ねじ径M8ねじ長さ(mm)21仕上黒色+亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73997079
2023-10-26
用途: 商品の部分に
やす工房製造業

ネジ部分もしっかりしていて良かったです。人が座っても大丈夫でした。

対象商品 : 73997063
2023-03-05
用途: テーブル製作時の脚に
有限会社 高宏鉄工建設業・工事業

何も問題なく完成し
お客様に喜んでもらえました・・・。

対象商品 : 73997079
2022-04-21
用途: DIY用に。
運輸・通信業

コスパ最高の商品だと思います。2種類の長さの物を購入しました。またリピート購入すると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする