※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
3方向吹き出しベントキャップ 3LP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73997779
品番
3LP-100
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
3方向に排気を吹かすため、軒天汚れを軽減でき、通行人に排気が当たりにくい商品です。
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
100
色
シルファーメタリック
寸法A(mm)
133
寸法B(mm)
105
寸法D(mm)
97
寸法E(mm)
15
寸法F(mm)
8
寸法L(mm)
42
圧力損失
排気:1.8、吸気:2.5
開口面積(cm
2
)
50、単純:57
直管相当長(m)
9
用途
排気用ベントキャップとして
関連資料:
(0.11MB)
取扱説明書:
(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。