※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3方向吹き出しベントキャップ 3LG-D(防火ダンパー付)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ径(Φmm)75 仕様72℃防火ダンパー付 注文コード73997903 品番3LG-75D
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は適合パイプ径・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

3LPより一回りフェイスが大きいタイプです。
3方向に排気を吹かすため、軒天汚れを軽減でき、通行人に排気が当たりにくい商品です。

材質SUS304 適合パイプ径(Φmm)75 温度(℃)72(FD) シルファーメタリック 寸法A(mm)133 寸法B(mm)105 寸法D(mm)72 寸法E(mm)20 寸法F(mm)12 寸法L(mm)46 圧力損失排気:0.5、吸気:1.0 開口面積(cm2)46、単純:57 直管相当長(m)1.9 用途排気用ベントキャップとして 仕様72℃防火ダンパー付
関連資料:(0.14MB) 取扱説明書:(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする