※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3方向吹き出しベントキャップ 3LG-D(防火ダンパー付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ径(Φmm)150 仕様72℃防火ダンパー付 注文コード73997964 品番3LG-150D
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は適合パイプ径・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

3LPより一回りフェイスが大きいタイプです。
3方向に排気を吹かすため、軒天汚れを軽減でき、通行人に排気が当たりにくい商品です。

材質SUS304 適合パイプ径(Φmm)150 温度(℃)72(FD) シルファーメタリック 寸法A(mm)210 寸法B(mm)180 寸法D(mm)147 寸法E(mm)20 寸法F(mm)15 寸法L(mm)53 圧力損失排気:1.0、吸気:1.4 開口面積(cm2)151、単純:175 直管相当長(m)7.5 用途排気用ベントキャップとして 仕様72℃防火ダンパー付
関連資料:(0.14MB) 取扱説明書:(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする