※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
3方向吹き出しベントキャップ 3QC
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73997998
品番
3QC-125
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
結露受けが付いているタイプです。
3方向に排気を吹かすため、軒天汚れを軽減でき、通行人に排気が当たりにくい商品です。
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
125
色
シルファーメタリック
寸法A(mm)
210
寸法B(mm)
154
寸法C(mm)
186
寸法D(mm)
122
寸法E(mm)
5
寸法F(mm)
20
寸法H(mm)
93
寸法L(mm)
54
圧力損失
0.6
開口面積(cm
2
)
単純131
直管相当長(m)
3.8
用途
排気用ベントキャップとして
関連資料:
(0.11MB)
取扱説明書:
(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。