※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
3方向吹き出しベントキャップ 3QC-D(防火ダンパー付)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ径(Φmm)
125
仕様
72℃防火ダンパー付
注文コード
73998034
品番
3QC-125D
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ径・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
結露受けが付いているタイプです。
3方向に排気を吹かすため、軒天汚れを軽減でき、通行人に排気が当たりにくい商品です。
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
125
温度(℃)
72(FD)
色
シルファーメタリック
寸法A(mm)
200
寸法D(mm)
122
寸法E(mm)
26
寸法F(mm)
16
寸法H(mm)
83
寸法L(mm)
54
圧力損失
1.1
開口面積(cm
2
)
単純131
直管相当長(m)
6.9
用途
排気用ベントキャップとして
仕様
72℃防火ダンパー付
関連資料:
(0.14MB)
取扱説明書:
(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。