※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3方向吹き出しベントキャップ 3KP-D(結露受け・防火ダンパー付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ径(Φmm)100 仕様72℃防火ダンパー付 注文コード73998095 品番3KP-100D
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は適合パイプ径・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

結露受けが付いているタイプです。
3方向に排気を吹かすため、軒天汚れを軽減でき、通行人に排気が当たりにくい商品です。

材質SUS304 適合パイプ径(Φmm)100 温度(℃)72(FD) シルファーメタリック 寸法A(mm)150 寸法D(mm)97 寸法E(mm)25 寸法F(mm)15 寸法H(mm)58 寸法L(mm)49 圧力損失1.9 開口面積(cm2)単純93 直管相当長(m)9.5 用途排気用ベントキャップとして 仕様72℃防火ダンパー付
関連資料:(0.14MB) 取扱説明書:(0.68MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする