※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3方向吹き出しベントキャップ 3KP-D(結露受け・防火ダンパー付)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ径(Φmm)125 仕様120℃防火ダンパー付 注文コード73998129 品番3KP-125D
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は適合パイプ径・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

結露受けが付いているタイプです。
3方向に排気を吹かすため、軒天汚れを軽減でき、通行人に排気が当たりにくい商品です。

材質SUS304 適合パイプ径(Φmm)125 温度(℃)120(FD) シルファーメタリック 寸法A(mm)200 寸法D(mm)122 寸法E(mm)26 寸法F(mm)16 寸法H(mm)83 寸法L(mm)54 圧力損失1.3 開口面積(cm2)単純190 直管相当長(m)8.1 用途排気用ベントキャップとして 仕様120℃防火ダンパー付
関連資料:(0.14MB) 取扱説明書:(0.68MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする