※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
3方向吹き出しベントキャップ 3LPQ(結露受け付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73998253
品番
3LPQ-100
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
結露受けが付いているタイプです。
3方向に排気を吹かすため、軒天汚れを軽減でき、通行人に排気が当たりにくい商品です。
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
100
色
シルファーメタリック
寸法A(mm)
133
寸法B(mm)
105
寸法D(mm)
97
寸法E(mm)
30
寸法F(mm)
134
寸法J(mm)
82
寸法L(mm)
41
圧力損失
1.8
開口面積(cm
2
)
単純57
直管相当長(m)
9
用途
排気用ベントキャップとして
関連資料:
(0.11MB)
取扱説明書:
(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。