※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
3方向吹き出しベントキャップ 3LPQ-D(結露受け・防火ダンパー付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ径(Φmm)
150
仕様
120℃防火ダンパー付
注文コード
73998339
品番
3LPQ-150D
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ径・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
結露受けが付いているタイプです。
3方向に排気を吹かすため、軒天汚れを軽減でき、通行人に排気が当たりにくい商品です。
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
150
温度(℃)
120(FD)
色
シルファーメタリック
仕様
120℃防火ダンパー付
寸法A(mm)
235
寸法B(mm)
180
寸法C(mm)
210
寸法D(mm)
147
寸法E(mm)
5
寸法F(mm)
21
寸法H(mm)
105
寸法L(mm)
90
圧力損失
1.8
開口面積(cm
2
)
単純121
直管相当長(m)
13.5
用途
排気用ベントキャップとして
関連資料:
(0.14MB)
取扱説明書:
(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。