※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平型ベントキャップ LP-A

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73998409 品番 LP-250A
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

横ガラリで排気を下方向に吹かせるタイプです。

用途給・排気用ベントキャップとして 材質SUS304 シルファーメタリック 寸法L(mm)82 寸法A(mm)291 寸法F(mm)8 寸法D(mm)247 寸法E(mm)20 寸法B(mm)260 適合パイプ径(Φmm)250 開口面積(cm2)単純87 圧力損失排気:1.2、吸気:2.3 直管相当長(m)3.5
関連資料:(0.23MB) 取扱説明書:(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする