※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
平型ベントキャップ LP-A
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73998418
品番
LP-300A
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
横ガラリで排気を下方向に吹かせるタイプです。
用途
給・排気用ベントキャップとして
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
寸法L(mm)
102
寸法A(mm)
350
寸法F(mm)
8
寸法D(mm)
297
寸法E(mm)
20
寸法B(mm)
320
適合パイプ径(Φmm)
300
開口面積(cm
2
)
単純87
圧力損失
排気:0.8、吸気:1.7
直管相当長(m)
3.5
関連資料:
(0.23MB)
取扱説明書:
(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。