※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
平型ベントキャップ LP-AD(防火ダンパー付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ径(Φmm)
100
仕様
120℃防火ダンパー付
注文コード
73998454
品番
LP-100AD
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ径・仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
横ガラリで排気を下方向に吹かせるタイプです。
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
100
温度(℃)
120(FD)
色
シルファーメタリック
圧力損失
排気:2.5、吸気:3.0
開口面積(cm
2
)
吸気:46、単純:57
直管相当長(m)
12.5
寸法A(mm)
133
寸法B(mm)
105
寸法D(mm)
97
寸法E(mm)
15
寸法F(mm)
9
寸法L(mm)
54
用途
給・排気用ベントキャップとして
仕様
120℃防火ダンパー付
関連資料:
(0.14MB)
取扱説明書:
(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。