※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
平型ベントキャップ LP-AD(防火ダンパー付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ径(Φmm)
150
仕様
72℃防火ダンパー付
注文コード
73998488
品番
LP-150AD
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ径・仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
横ガラリで排気を下方向に吹かせるタイプです。
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
150
温度(℃)
72(FD)
色
シルファーメタリック
圧力損失
排気:1.8、吸気:2.5
開口面積(cm
2
)
吸気:115、単純:134
直管相当長(m)
13.5
寸法A(mm)
185
寸法B(mm)
155
寸法D(mm)
147
寸法E(mm)
15
寸法F(mm)
9
寸法L(mm)
83
用途
給・排気用ベントキャップとして
仕様
72℃防火ダンパー付
関連資料:
(0.14MB)
取扱説明書:
(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。