※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平型ベントキャップ LP-B

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73998533 品番 LP-125B
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

縦ガラリで排気を左右方向に吹かせるタイプです。

材質SUS304 適合パイプ径(Φmm)125 シルファーメタリック 寸法A(mm)160 寸法B(mm)130 寸法D(mm)122 寸法E(mm)15 寸法F(mm)8 寸法L(mm)47 圧力損失排気:1.2、吸気:2.3 開口面積(cm2)吸気:83、単純:88 直管相当長(m)7.5 用途給・排気用ベントキャップとして
関連資料:(0.12MB) 取扱説明書:(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする