※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄平型ベントキャップ LPSA

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73998673 品番 LPSA-150
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

薄型横ガラリタイプです。
横ガラリで排気を下方向に吹かせるタイプです。

材質SUS304 適合パイプ径(Φmm)150 シルファーメタリック 圧力損失排気:1.1、吸気:2.4 開口面積(cm2)吸気:117、単純:130 直管相当長(m)8.3 寸法A(mm)185 寸法B(mm)155 寸法D(mm)147 寸法E(mm)5 寸法F(mm)4 寸法L(mm)51 用途給・排気用ベントキャップとして
関連資料:(0.21MB) 取扱説明書:(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする