※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄平型ベントキャップ LPS-AD(防火ダンパー付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ径(Φmm)100 仕様72℃防火ダンパー付 注文コード73998725 品番LPS-100AD
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は適合パイプ径・仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

薄型横ガラリタイプです。
横ガラリで排気を下方向に吹かせるタイプです。

材質SUS304 適合パイプ径(Φmm)100 温度(℃)72(FD) シルファーメタリック 圧力損失排気:2.7、吸気:3.3 開口面積(cm2)吸気:44、単純:55 直管相当長(m)13.5 寸法A(mm)133 寸法B(mm)105 寸法D(mm)97 寸法E(mm)5 寸法F(mm)9 寸法L(mm)54 用途給・排気用ベントキャップとして 仕様72℃防火ダンパー付
関連資料:(0.15MB) 取扱説明書:(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする