※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
平型ベントキャップ LG-A
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73998969
品番
LG-200A
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
LPよりフェイスが一回り大きいタイプです。
横ガラリで排気を下方向へ吹かせるタイプです。
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
200
色
シルファーメタリック
圧力損失
排気:0.4、吸気:1.2
開口面積(cm
2
)
吸気:293、単純:299
直管相当長(m)
4
寸法A(mm)
260
寸法B(mm)
230
寸法D(mm)
197
寸法E(mm)
20
寸法F(mm)
16
寸法L(mm)
59
用途
給・排気用ベントキャップとして
関連資料:
(0.12MB)
取扱説明書:
(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。