※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
平型ベントキャップ LG-AD(防火ダンパー付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ径(Φmm)
200
仕様
72℃防火ダンパー付
注文コード
73999057
品番
LG-200AD
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ径・仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
LPよりフェイスが一回り大きいタイプです。
横ガラリで排気を下方向へ吹かせるタイプです。
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
200
温度(℃)
72(FD)
色
シルファーメタリック
圧力損失
排気:0.7、吸気:1.6
開口面積(cm
2
)
吸気:252、単純:299
直管相当長(m)
7
寸法A(mm)
260
寸法B(mm)
230
寸法D(mm)
198
寸法E(mm)
20
寸法F(mm)
16
寸法L(mm)
110
用途
給・排気用ベントキャップとして
仕様
72℃防火ダンパー付
関連資料:
(0.15MB)
取扱説明書:
(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。