※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
平型ベントキャップ LG-B
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73999084
品番
LG-100B
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
LPよりフェイスが一回り大きいタイプです。
縦ガラリで排気を左右方向へ吹かせるタイプです。
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
100
色
シルファーメタリック
圧力損失
排気:0.5、吸気:0.9
開口面積(cm
2
)
吸気:85、単純:88
直管相当長(m)
2.5
寸法A(mm)
160
寸法B(mm)
130
寸法D(mm)
97
寸法E(mm)
20
寸法F(mm)
12
寸法L(mm)
47
用途
給・排気用ベントキャップとして
関連資料:
(0.11MB)
取扱説明書:
(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。