※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平型ベントキャップ LG-BD(防火ダンパー付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ径(Φmm)150 仕様72℃防火ダンパー付 注文コード73999179 品番LG-150BD
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は適合パイプ径・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

LPよりフェイスが一回り大きいタイプです。
縦ガラリで排気を左右方向へ吹かせるタイプです。

材質SUS304 適合パイプ径(Φmm)150 温度(℃)72(FD) シルファーメタリック 圧力損失排気:1.1、吸気:1.3 開口面積(cm2)吸気:155、単純:176 直管相当長(m)8.3 寸法A(mm)210 寸法B(mm)180 寸法D(mm)148 寸法E(mm)20 寸法F(mm)18 寸法L(mm)80 用途給・排気用ベントキャップとして 仕様72℃防火ダンパー付
関連資料:(0.14MB) 取扱説明書:(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする