※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
平型ベントキャップ NG(網付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73999197
品番
NG-100
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
標準で3メッシュの網が付いているタイプです。
用途
給・排気用ベントキャップとして
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
寸法L(mm)
42
寸法A(mm)
140
寸法F(mm)
8
寸法D(mm)
97
寸法E(mm)
8
寸法B(mm)
107
メッシュ
3M
適合パイプ径(Φmm)
100
開口面積(cm
2
)
吸気:49、単純:72
圧力損失
排気:0.5、吸気:2.7
直管相当長(m)
2.5
関連資料:
(0.3MB)
取扱説明書:
(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。