※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
平型ベントキャップ NG(網付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73999206
品番
NG-150
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
標準で3メッシュの網が付いているタイプです。
用途
給・排気用ベントキャップとして
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
寸法L(mm)
52
寸法A(mm)
190
寸法F(mm)
8
寸法D(mm)
147
寸法E(mm)
8
寸法B(mm)
159
メッシュ
3M
適合パイプ径(Φmm)
150
開口面積(cm
2
)
吸気:106、単純:160
圧力損失
排気:0.5、吸気:2.9
直管相当長(m)
3.8
関連資料:
(0.3MB)
取扱説明書:
(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。