※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
平型ベントキャップ NG(網付)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73999215
品番
NG-200
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
標準で3メッシュの網が付いているタイプです。
用途
給・排気用ベントキャップとして
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
寸法L(mm)
52
寸法A(mm)
246
寸法F(mm)
8
寸法D(mm)
197
寸法E(mm)
8
寸法B(mm)
207
メッシュ
3M
適合パイプ径(Φmm)
200
開口面積(cm
2
)
吸気:191、単純:269
圧力損失
排気:0.4、吸気:2.8
直管相当長(m)
4
関連資料:
(0.3MB)
取扱説明書:
(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。