※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
平型ベントキャップ NGS-50
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73999258
品番
NGS-50
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
標準で10メッシュの網が付いているタイプです。
戸建のベランダで、水抜きキャップとしてもご使用いただけます。
用途
給・排気用ベントキャップとして
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
メッシュ
10M
適合パイプ径(Φmm)
50
関連資料:
(0.05MB)
取扱説明書:
(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。