※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平型ベントキャップ FLP-N(網付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73999276 品番 FLP-100N
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

標準で10メッシュの網が付いているタイプです。
給気でお使いいただくのにオススメです。

材質SUS304 適合パイプ径(Φmm)100 メッシュ10M シルファーメタリック 寸法A(mm)133 寸法B(mm)105 寸法D(mm)97 寸法E(mm)15 寸法F(mm)8 寸法L(mm)44 圧力損失吸気:10.6 開口面積(cm2)吸気:24、単純:17 用途給気用ベントキャップとして
関連資料:(0.13MB) 取扱説明書:(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする