※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平型ベントキャップ FLP-ADN(網・防火ダンパー付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ径(Φmm)75 仕様72℃防火ダンパー付 注文コード73999294 品番FLP-75ADN
参考基準価格(税別)¥4,750 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は適合パイプ径・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

標準で10メッシュの網が付いているタイプです。
給気でお使いいただくのにオススメです。

材質SUS304 適合パイプ径(Φmm)75 温度(℃)72(FD) メッシュ10M シルファーメタリック 寸法A(mm)108 寸法B(mm)80 寸法D(mm)73 寸法E(mm)15 寸法F(mm)10 寸法L(mm)43 圧力損失吸気:10.3 開口面積(cm2)吸気:14、単純:10 用途給気用ベントキャップとして 仕様72℃防火ダンパー付
関連資料:(0.15MB) 取扱説明書:(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする