※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
平型ベントキャップ FLP-ADN(網・防火ダンパー付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ径(Φmm)
150
仕様
120℃防火ダンパー付
注文コード
73999346
品番
FLP-150ADN
参考基準価格(税別)
¥5,350
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ径・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
標準で10メッシュの網が付いているタイプです。
給気でお使いいただくのにオススメです。
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
150
温度(℃)
120(FD)
メッシュ
10M
色
シルファーメタリック
寸法A(mm)
185
寸法B(mm)
155
寸法D(mm)
147
寸法E(mm)
15
寸法F(mm)
10
寸法L(mm)
83
圧力損失
吸気:10.3
開口面積(cm
2
)
吸気:57、単純:44
用途
給気用ベントキャップとして
仕様
120℃防火ダンパー付
関連資料:
(0.15MB)
取扱説明書:
(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。